SK11
回転式ホースジョイント
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途
エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386348
AT-89 6.5X10
めねじPT1/4
6.5
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67386366
AT-88 6.5X10
接おねじPT1/4
6.5
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67386357
AT-91 8.5X12.5
めねじPT1/4
8.5
12.5
オープン
取扱い終了
67386375
AT-90 8.5X12.5
おねじPF1/4
8.5
12.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください