SK11
回転ウレタンホースジョイント
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途
エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
9
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386384
AT-92 6.5X10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください