曜日別特売

ニップルソケット

ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11ニップルソケット - SK11
(1件のレビュー)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1内容量1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386978AT-36おねじR(PT)1/8・めねじRc(PT)1/4
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
67386987AT-37おねじR(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
67386996AT-38おねじR(PT)3/8・めねじRc(PT)1/2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67387005AT-39おねじR(PT)1/4・めねじRc(PT)1/8
オープン
769
846(税込)
当日出荷
67387014AT-40おねじR(PT)3/8・めねじRc(PT)1/4
オープン
899
989(税込)
当日出荷
67387023AT-41おねじR(PT)1/2・めねじRc(PT)3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386978
2018-05-03
用途: 設備保守
建設業・工事業

ホームセンターには販売していないので助かりました。価格、使いやすさ、全て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする