曜日別特売

デュアルチャック

デュアルチャック - SK11デュアルチャック - SK11
(5件のレビュー)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。

用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ内容量1個
注意
※バルブの形状によっては空気が注入できない場合がありますのでご注意ください。
※精度の悪いバルブの場合、空気が注入できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388378SAC-300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-06
用途: バイク、車、自転車のエア注入
高橋

これ良いッスね!
自転車はママチャリと子供用なんですが、そもそも車やバイクとはバルブの形が違うので、ちゃんと入れられるか心配でしたが、全く問題無し!
自転車のバルブの口先とエアチャックの口金のセンターの真鍮の棒のような部品が合うようにセットすればバッチリですね!

対象商品 : 67388378
2020-03-06
用途: バイク&自転車エア補充
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

使ってた米英両口タイプは頭が直角で車種によっては口が合い辛かったが、一口で両方使えるし斜めに角度ついてるんで具合が良い。ただ簡単に直るものの時々エア詰まり起こすのが難点で耐久性がやや不安。

対象商品 : 67388378
2018-09-29
用途: タイヤのエアーチャージ用として

主に乗用車で使っています。角度もいいのでしっかりと装着してチャージできる。長さも丁度良く使いやすい。

対象商品 : 67388378
2020-05-15
用途: タイヤ空気入れ
サービス業

自転車の空気を入れる際は問題なく使えるのですが、車やバイクに空気を入れるときは、口が大きいせいなのか解りませんが直角はあたりまえですが、中心部に狂いなくきっちり合わせないとうまくいれることができません。

対象商品 : 67388378
2018-05-01
用途: タイヤの空気入れ

持ち手がゴムのため、持ちやすいです。
チャックの確度が45度のため、斜めに付いているバルブの場合に、エアが入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする