曜日別特売

エアーチャックガン デュアル

エアーチャックガン デュアル - SK11エアーチャックガン デュアル - SK11
(9件のレビュー)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。

用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700内容量1個
注意
※英式バルブ(自転車・一輪車など)はバルブの構造上タイヤ内空気圧は計測できません。
※また、解放ボタンによるタイヤ内空気圧の減圧(空気抜き)もできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388414ATG-003
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388414
2025-02-20
用途: 会社車メンテ
脇本電工株式会社建設業・工事業

今までは別々の作業をしていましたがこれ一つで
全て出来て、とても、重宝してます
もっと早く買っていればと思うくらいです。

対象商品 : 67388414
2024-03-28
用途: 農機具のタイヤの空気入れに使います
農・林・水産業

管理機、トラクター、軽自動車、普通乗用車、色んなタイヤに空気を入れたり、空気圧を測ったりできて大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 67388414
2021-10-20
用途: 自家用車用・自転車用・農機具用に使用
吉田秀太郎建設業・工事業

自転車から農機具・自動車までのタイヤ空気補充が簡単にできます。

2が参考にしています
対象商品 : 67388414
2020-05-09
用途: 会社の車に使用している
株式会社タカマサ製造業

会社のトラックの使っています。
特に不便なことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 67388414
2021-07-15
用途: 車・バイク・農業機器のメンテナンス
農・林・水産業

問題1.このタイプの差し込み形態はディスクブレーキのローターが邪魔で使用できない。
問題2.ホースとのジョイント部Oリングが破損していて空気が漏れる。Oリングを交換しても数日で潰れて空気漏れ再発。今後、Oリングのサイズ材質等を変えて試す予定。
初期不良およびメーカーの説明不足でもあるが、安かろう悪かろうの商品です。

10が参考にしています
対象商品 : 67388414
2019-12-19
用途: 予備購入
下村農園農・林・水産業

スペアーとして購入及び車での長距離移動に携帯していきます 自転車や自動車に使えるので便利です

2025-05-12
用途: 作業

2度購入しましたが、しっかり管理していてもにホース部分の劣化が早すぎます。素材の検討をしてほしいです。いまはホースが無い金属だけのチャックを使っています。

対象商品 : 67388414
2020-06-30
用途: タイヤの空気入れ
農・林・水産業

非常に満足です。改善すべき点は今のところありません!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする