SK11
ステンレス工具箱
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途
道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.6
最大積載量(kg)
(本体)約10・(インナートレー)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×160×180
材質(ハンドル)
PP
材質(調節バックル)
鉄
内容量
1個
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67397365
F-SK001
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください