ステンレス工具箱

ステンレス工具箱 - SK11ステンレス工具箱 - SK11ステンレス工具箱 - SK11ステンレス工具箱 - SK11
(1件のレビュー)

強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。

用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス、ポリプロピレン材質(調節バックル)外寸法・高さ(mm)255内容量1個
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
※防水機能はありませんので、雨等に当たらないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397478SSC-580W3.6本体:約15、インナートレー:約2
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
67397487SSC-380W2.5本体:約10、インナートレー:約2
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397487
2021-04-01
用途: シーリング工具収納
建設業・工事業

良いサイズ感ですばらしいと思います!
買って良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする