曜日別特売

圧力計 下ネジ

圧力計 下ネジ - SK11圧力計 下ネジ - SK11圧力計 下ネジ - SK11圧力計 下ネジ - SK11

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。

用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397846APG-1A枠(立型つば無し)400~1Rc(PT)1/8空気
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
67397864APG-3A枠(立型つば無し)500~1Rc(PT)1/4空気
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする