SK11
圧力計 裏ネジ
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途
エアー配管部品。
外径(Φmm)
40
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
種類
汎用圧力計
使用圧力(MPa)
0~1
測定流体
空気
ねじ取付位置
メーター裏
圧力レンジ(MPa)
0~1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67397855
APG-2
Rc(PT)1/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67397873
APG-4
Rc(PT)1/4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください