曜日別特売
(2件のレビュー)

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。

用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)取付サイズ1~10mmチャック径(Φmm)10内容量1個
注意
※高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。
※アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。
※負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67398564EDCK-01NB-BP
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67398564EDCK-01NB-BP12211459-EDCK-01NB-BP ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 12211459ドリルチャック インパクト用 キーレスモノタロウ1個
979
欠品中
税込1,077

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67398564
2021-11-02
用途: ちょっとした穴あけ作業
農・林・水産業

ドリル作業が必要な時、少々のことならインパクトドライバー1台で事足りるので便利。

対象商品 : 67398564
2021-05-03
用途: 穴拡大加工
製造業

インパクトドライバーに取り付け穴拡大加工に使用しました。ドリル取り付け時も簡単で何事も無く作業出来ました。Φ10まで使用出来るので、DIYには十分事足ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする