アスベル ディスペンサー

アスベル ディスペンサー アスベル
(3件のレビュー)

詰め替えラクラク、ポンピングしやすいディスペンサー

使用場所浴室 容量(mL)550 材質本体・フタ=飽和ポリエステル樹脂、パッキン=シリコーンゴム、ポンプ=ABS樹脂(クロームメッキ)/PP/ステンレス鋼/発泡PE 寸法(mm)73×87×225 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68070512 A5225 836-2092 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
68070528 A5225 836-2093 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
68070537 A5225 836-2094 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
68070546 A5225 836-2095 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
68070555 A5225 836-2096 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
31270647 522543 836-2094 ブルー
1,516
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
31270656 522567 836-2096 ピンク
1,516
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68070537
2022-05-18
用途:
シャンプー入れ
製造業

パッキンに微妙な隙間があるようで上から水がかかると中に少し入ってしまいます。浴室用ですとシャワーがかからない場所に置く必要があるかと思います。デザインはバッチリだと思います。

2021-09-28
用途:
シャンプーなどに
建設業・工事業

安いのに工夫されていてとても良く出来ています。
今まではホームセンター等の安い商品を使っていましたが、それとは比べものにならないほどです。

詰め替えが楽で、ほぼ最後まで使いきれますし、見た目がオシャレで綺麗です。

対象商品:
68070537
2020-04-27
用途:
アルコール除菌剤をいれています
株式会社梶鋳工所 様

液体が出る向きが下向きであれば飛び散らなくていいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする