A7503計量米びつ12kg型

A7503計量米びつ12kg型 アスベル

分解して洗えて清潔、無洗米も計量できる米びつ

材質上本体・下本体・フタ・止め具・引出し・キャスター=PP、計量器・レバー・無洗米アダプター=ABS樹脂、ネジ=ステンレス鋼、計量器カバー=PP/発泡PE 寸法(mm)190×420×410 ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68071027 A7503
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする