A7527S計量米びつ6kg型

A7527S計量米びつ6kg型 アスベル

分解して洗えて清潔、無洗米も計量できるハイグレードデザインの米びつ

材質上本体・下本体・止め具・引出し・キャスター・計量器・レバー=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE 寸法(mm)151×342×353 ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68071054 A7527
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする