ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アスベル
アスベルの 日用品
アスベルの バス用品
アスベルの 風呂いす
アスベル エミール 風呂イスS40
アスベル エミール 風呂イスS40
注文コード
通期性の良い風呂イス、立ち座りがラクな40cmタイプ
色
ホワイト
材質
本体=PP、スベリ止め=PE
寸法(mm)
380×295×450
使用場所
浴室
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
A5644
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68071316
A5644
オープン
¥
3,990
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
Emeal風呂イス
アスベル
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
浴用いす
アイリスオーヤマ
税込
¥
879
¥
799
(3)
YUNOA 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
Florist 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(2)
Sylphy 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(1)
スタイルピュア バススツールワイド40cm
パール金属
税込
¥
3,069
¥
2,790
(2)
Rufca 風呂いす ワイド
レック(LEC)
税込
¥
2,959
¥
2,690
(1)
コンフォート シャワーチェア
YAMAZEN(山善)
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
(8)
シンプルトーン 腰かけ
Richell(リッチェル)
税込
¥
1,529
¥
1,390
コンフォート シャワースツール
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,949
¥
3,590
(2)
シンプルトーン 腰かけ
Richell(リッチェル)
税込
¥
879
~
¥
799
~
(1)
風呂椅子 HOME&HOME
リス
税込
¥
879
¥
799
リーフ 風呂いす小
イノマタ化学
税込
¥
197
¥
179
バスケットへ
シンプルトーン 腰かけ
Richell(リッチェル)
税込
¥
3,289
¥
2,990
風呂椅子 HOME&HOME
リス
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
バスケットへ
風呂イス 349×299×306
アスベル
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
コンフォート 折りたたみシャワーチェア
YAMAZEN(山善)
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
シンショウ アンティ 風呂椅子HK
シンカテック
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
ヒバ・特選風呂椅子
ヤマコー(用美)
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
親子風呂イス
星野工業
税込
¥
2,299
¥
2,090
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
バス用品
風呂いす
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バス用品」にはこんなカテゴリがあります
シャンプー
リンスインシャンプー
トリートメント
リンス/コンディショナー
ボディソープ
入浴剤/入浴液
ボディタオル/ボディブラシ
シャンプー用品
湯おけ
風呂いす
ディスペンサー/アプリケーター
バスラック
脱衣カゴ
バスマット/スノコ
バスタオル・フェイスタオル
名入れタオル
お風呂ミラー
浴室用掃除用品
バスブーツ
その他浴室用品
シェアする