サンベルム サンベルムの 厨房用品 サンベルムの 厨房機器・設備・調理機械 サンベルムの 熱調理機・加熱機器 蒸し布2-3マス用 NA 蒸し布2-3マス用 NA 注文コード 68074046 (2件のレビュー) 無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。 サイズ(cm)68×68 材質綿100% 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K42229 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68074046 K42229 オープン ¥489 ¥489 ¥538 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 熱調理機・加熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) 東和オーブンミット ブラックTCFG-42 東和ポリエイト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ PR-10ESS パロマ 税込¥79,178 ¥71,980 立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ライスパックZ20-15Dリーズナブル cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ライスネットL 100×100 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ガスコンロ 3重 EBM 税込¥31,878~ ¥28,980~ (1) 立てて置ける五徳カバー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥6,048 ¥5,498 東和オーブンミット ブラックTCFG-38 東和ポリエイト 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PR-6ESS パロマ 税込¥63,778 ¥57,980 キューブ型炊飯器 マイコン式 YAMAZEN(山善) 税込¥10,888 ¥9,898 ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工) パロマ 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ ちいさな五徳 ガスコンロ用 アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ サーモ耐熱グローブ(コットン)2枚1組 cotta 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 東和オーブンミット ブラックTCFG-26 東和ポリエイト 税込¥989 ¥899 バスケットへ タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ライスパックZ40-15Dプロ用 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ PR-6ESS(F) パロマ 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器業務用炊飯器/保温ジャーご飯ネット・布 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 68074046 2024-05-11 用途: 餅米を蒸す 卸売・小売業 生地が思ったより薄い。色々と調べて注文しましたが残念です。 参考になった 対象商品: 68074046 2019-02-20 用途: 糯米を蒸しました 農・林・水産業 2升の糯米を蒸すのにちょうどいい大きさです。品質も申し分なく良かったです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります 業務用炊飯器本体 業務用炊飯器付属品 業務用保温ジャー ご飯ネット・布 シェアする マイページ 最近見た商品