曜日別特売

KHS エンボススクレッパー

KHS エンボススクレッパー - 貝印KHS エンボススクレッパー - 貝印
(11件のレビュー)

生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー

材質ポリエチレンサイズ(mm)120×95×3耐熱温度(℃)80質量(g)25アズワン品番65-1224-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077022000DL6287
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68077022
2024-08-30
用途: パン用
その他業種

パンを作る時に欠かせない商品です。
貝印なので安心して使用しています。

対象商品 : 68077022
2024-04-18
用途: お菓子作り
その他業種

マカロン作り用に購入しました。
便利ですが、材料が手に付きやすく使い勝手は今一つでした。

対象商品 : 68077022
2023-12-21
用途: カットした食材の移動

みじん切り等にカットした食材をまな板からボウルやバットに移動する際に使用しています
中華包丁のように効率よく移動でき、包丁を使うのと比べてまな板の表面が削れて混入する心配がいらないのがいいです

対象商品 : 68077022
2023-04-03
用途: パン作り
その他業種

赤色はパン生地が付いても粉が付いて一目瞭然で良いですね。
使い心地は問題なく、お値段も不満なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 68077022
2022-08-29
用途: 料理の補助
その他業種

もともと裏漉し用のヘラとして購入したつもりでしたが結構な大きさがあり、まな板やバット上の食材を掬い取ったり、柔らかいものならそのまま切り分けて包丁に持ち替える手間を省けたりと意外と出番が多いです。
全面エンボス加工のお陰で食材離れは良いほうだと思いますが、若干柔らかめなので栗などの硬いものを裏漉しする時に苦戦するかもしれません。

対象商品 : 68077022
2022-09-07
用途: 調理・製菓
サービス業

ほどよい弾力と厚みがあり、とても扱いやすいです。クリーム色のスクレッパーだとケーキ生地等の洗い残しが見えにくいですが、その点も赤だとバッチリです。色々と購入して試しましたが、大満足です。

対象商品 : 68077022
2022-08-26
用途: パン生地の分割
仲村みゆきパン教室サービス業

パン教室で使用してます。生地が着かないので使用感はとても良いです。

対象商品 : 68077022
2022-03-26
用途: 自宅での食パン作りに
製造業

食パン作りビギナーです。商品レビューを参考に、エンボス加工の方が使いやすいとあったのでこちらを購入してみました。エンボス加工無しと比較はしていませんが、ベタベタした生地でも剥がれやすく、とても使いやすいと思います。エンボス加工無しより少し値段は高いですが、それでもこちらがオススメだと思います!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする