小久保工業所 小久保工業所の 日用品 小久保工業所の 洗濯用品 小久保工業所の ランドリーバスケット/洗濯かご ランドリーバッグ ランドリーバッグ 注文コード 洗濯物をまとめて入れることができるので、コインランドリーなど離れた場所へ移動するときに便利です。 材質本体/ポリエステル ヒモ/ポリプロピレン 留め具/ポリアセタール バネ/鋼線 寸法(mm)610×910 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KL-078 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68078937 KL-078 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ランドリーバスケット2段 サンカ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ランドリーバッグ Lazos 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 伸縮タオル干し アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 ステンレス ピンチハンガー 角形 洗濯 物干し AFF WARE 税込¥1,538~ ¥1,398~ 洗濯用ネット(20L) ケルヒャー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 洗濯用ネット(50L) ケルヒャー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ フリーピンチャー59 スカイブルー サワフジ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ジーンズ&小物干し3本組 W サワフジ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フリーピンチャー14 RGY サワフジ 税込¥725 ¥659 バスケットへ フリーピンチャー59 SW サワフジ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ スタンド物干し E20DX ライトブルー サワフジ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ブラック 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 枕も干せるワイドふとんばさみ2個入 ダイヤ 税込¥989 ¥899 バスケットへ のびのび7連ガー ツウィンモール 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ せんたくハンガー3P ツウィンモール 税込¥428 ¥389 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品ランドリーバスケット/洗濯かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品