下村工業
ソフトまな板
衛生的な抗菌入りです。柔らかい素材で切った材料をそのまま鍋に移せます
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
300
色
レッド
高さ(mm)
2
奥行(mm)
200
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081387
KMM-01R
¥
380
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください