アルファ
白菊家庭用プラスチックまな板 小(370×210)
耐熱:70度
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
温度(℃)
70
外寸法(mm)
370×210×15
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848668
H-1
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください