曜日別特売

食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L ブラック

食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L ブラック - 山崎実業
材質
本体:ポリプロピレン 脚キャップ:スチレン系熱可塑性エラストマー ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
760
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(cm)
W35×D32.6×H2.2cm
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0326883810625
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする