マーナ
残さずすくえるヨーグルトスプーン
たっぷりすくえて取り分けがスムーズ!カップの壁面にフィット。
材質
ポリプロピレン・スチレン系エラストマー
種別
ヨーグルトスプーン
寸法(mm)
40×190×33
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68085352
K654R
レッド
オープン
取扱い終了
68085368
K654B
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください