曜日別特売

ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ - BASLER(バスラー)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
出力
センサータイプ
センサー
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068342acA640-300gmNew ace新機能搭載8/10bit1/4型(CMOS)ON Semi PYTHON 3000.3MP
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068412acA800-200gmNew ace新機能搭載8/10bit1/3.6型(CMOS)ON Semi PYTHON 5000.5MP
オープン
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068473acA1280-60gm-8/12bit1/1.8型COMSe2V EV76C5601.3MP
オープン
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068498acA1300-60gm-8/12bit1/1.8型(CMOS)e2V EV76C5601.3MP
オープン
69,980
76,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068516acA1300-75gmNew ace新機能搭載8/10bit1/2型(CMOS)On Semi PYTHON 13001.3MP
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068552acA1600-60gm-8/12bit1/1.8型(CMOS)e2V EV76C5702MP
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068577acA1920-48gmNew ace新機能搭載8/10bit2/3型(CMOS)ON Semi PYTHON 20002.3MP
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068595acA1920-40gmNew ace新機能搭載8/12bit1/1.2型(CMOS)Sony IMX2492.3MP
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068613acA1920-50gmNew ace新機能搭載8/12bit1/1.2型(CMOS)Sony IMX1742.3MP
オープン
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068638acA2000-50gm-8/12bit2/3型(CMOS)CMOSIS CMV20002MP
オープン
269,800
296,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068656acA2040-35gmNew ace新機能搭載8/12bit1/1.8型(CMOS)Sony IMX2653.2MP
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068674acA2040-25gm-8/12bit1型(CMOS)CMOSIS CMV40004MP
オープン
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068692acA2440-20gmNew ace新機能搭載8/12bit2/3型(CMOS)Sony IMX2645MP
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068717acA2500-14gm-8/12bit1/2.5型(CMOS)Aptina MT9P0315MP
オープン
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068735acA2500-20gmNew ace新機能搭載8/10bit1型(CMOS)ON Semi PYTHON 50005MP
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068744acA3800-10gm-8/12bit1/2.3型(CMOS)Aptina MT9J00310MP
オープン
89,980
98,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068306acA640-120gm-8/12bit1/4型(CCD)Sony ICX6180.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68068324acA640-90gm-8/12bit1/3型(CCD)Sony ICX4240.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068367acA645-100gm-8/12bit1/2型(CCD)Sony ICX4140.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068385acA750-30gm-8/12bit1/3型(CCD)Sony ICX4090.4MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068394acA780-75gm-8/12bit1/2型(CCD)Sony ICX4150.4MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068437acA1300-30gm-8/12bit1/3型(CCD)Sony ICX4451.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068455acA1300-22gm-8/12bit1/3型(CCD)Sony ICX4451.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068534acA1600-20gm-8/12bit1/1.8型(CCD)Sony ICX2742MP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68068306acA640-120gm68068595acA1920-40gmacA640-120gm ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068595ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする