LED ワークライト 充電式 GZ-300
作業・レジャーや災害時に、幅広く使えるコンパクト投光器
内蔵充電池でも、コンセントからの給電でも使用可能
耐塵・防滴(IP64準拠)&1m落下耐久
AC充電式コンセントからの給電でも使用可能
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ
差込みプラグで簡単に接続可能
本体360°回転可能。別売のアクセサリーを使用すれば、さらに使用シーンが広がる
チャージングインジケーター: 充電状態を色でお知らせ
バックプッシュスイッチ
※付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
※本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電池について」をお読みの上ご使用ください。
※本体の前30cm以内に物を置かないでください。(故障の原因になります。)
※レンズが汚れた際は汚れを拭き取り、レンズをキレイに保ってください。(故障の原因になります。)
※お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
※光を直接目に当てないでください。
投光器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68067825
- 用途:
- 夜間、裏庭での素振り時照明として
予想していた以上の明るさはあります。直視はできません。裏にあるスイッチが軽く触れただけで点灯-FULL-消灯できましたが、用途が置き型なので誤作動はないかな。充電の持ちが取説に書かれた通りを期待します。
- 対象商品:
- 68067825
- 用途:
- 工場内での機械のメンテナンスやキャンプなどに
バッテリー、AC電源両方で使えるLED投光器をと購入。充分明るいと思いました。COBの面発光で光にムラもなく見やすいです。スタンドが取手になって手のひらサイズで持ち運びしやすいですが、小型の割には案外ズッシリと重みを感じます。
吊り下げて使えるフック等が付属してたら文句なしです。
- 対象商品:
- 68067825
- 用途:
- 自動車のリモコンエンジンスターター等取付時に使用
2段階の明るさ調整が良いと思います。
1段目の明るさがもう少し暗くても良い思います。
本体の角度を変えても安定しているのが良いと思います
- 対象商品:
- 68067825
- 用途:
- 撮影用照明(物撮り)
★撮影用として
小物の撮影用に2個買いました。
明るさもそこそこ、ムラのない光で役立っています。
あくまで小物の撮影用で、被写体から1mほどで利用。
★現場用として
屋外作業用照明として十分利用できますが、このタイプ(大きさ)の照明に過度な期待はしないほうが良いかもしれません。
それでも、充電・有線両方で利用ができて、この値段なら、白熱球照明を有線で利用していたころに比べれば、大変便利です。複数個あっても邪魔にならないと思います。
★本体について
本体は、しっかりできていて安心して利用できますが、金属の足で、破損防止の外部ラバーと、充電池の為か、少々重たいです。
スイッチとAC端子のみのシンプルな作りです。
明るさが二段階あり、充電池対策がされています。