こんなお得な商品も!

文書保存箱 5枚入り
モノタロウ
¥2,890
税込¥3,179
(51)
ペーパーボックスがそのまま保存できるジャストサイズ。文書保存箱への収納に便利なペーパーシスボックスSBF-102Cなら3個収納できます。
サイズA4
グリーン購入法適合
材質古紙使用(B段ボール紙)
幅(mm)336
高さ(mm)267
奥行(mm)328
耐荷重(kg)75
内容量1パック(10枚)
収納ボックス/ケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68105038
2021-04-23
- 用途:
- 領収証類の保管
池田町農民同盟 様
(農・林・水産業)
箱いっぱいに入れても箱の強度があるので、安心できるし、
重ねて保存ができるのでお勧めです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68105038
2021-04-07
- 用途:
- 経理用の書類保管
建設業・工事業
頑丈で持ち運びしやすい。とても重宝しています。他の書類の保管用にも活用を考えています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68105038
2019-10-18
- 用途:
- 図面の保管
株式会社MIK 様
受注図面など書類の保管用に使っています。底と持ち手が2重なのが気に入っています。紙は重いですから、運ぶのに手が痛くならず助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68105038
2018-02-05
- 用途:
- 書類の整理保存のため
底を2重にすることで丈夫です。組み立ても簡単で、とても気に入っています。
経理関係の書類は7年間保存のため、保存期間に7年を加えていただけるとありがたいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07