小型精米機 「RICELON」

小型精米機 「RICELON」 RICELON
(1件のレビュー)

コンパクトデザインで置場を取らず、毎日手軽に使えます。

用途玄米0.5合~最大2合まで精米できます。 容量0.5~2合 付属品ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)約2.0 消費電力(W)約200 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×320 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)、電源ヒューズ 電源コード(m)約1.4 制御方法マイコン制御 定格時間8分 モード分づき(13段階)、白米(5段階)、上白、米とぎ(玄米から米とぎ)、リフレッシュ(白米専用) 運転時間(玄米精米コース)1分10秒~3分40秒、(リフレッシュ白米専用コース)50秒 精米方式対流式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68112704 SM200-R アーバンレッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68112713 SM200-W ライスホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68112713
2018-02-20
用途:
玄米の精米
サービス業

いただいた10キロのお米が玄米だったため正直困ったのですが、この商品を見つけて購入しました。
1合精米し、その都度土鍋で炊く生活には丁度良いです。
5合程度精米可能な他の商品のレビューで、かなり大きな音がするということでしたが、この商品はミキサー程度の音ですし、大きさもミキサーくらいで場所をとりません。
ただ、精米仕立ての米は水分が多いのでしょうか(?)、水加減がうまくいかなくて試行錯誤の毎日です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする