HR-350 耐熱テブクロー

HR-350 耐熱テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)HR-350 耐熱テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)
(6件のレビュー)

耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります

用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用内容量1枚
注意
※EN407耐熱接触レベル3(350度15秒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116134HR-350
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68116134
2024-02-28
用途: お菓子作り
その他業種

オーブン用に購入、小さな容器等を掴みやすく、とても作業しやすいが少し大きくて小さいサイズもあればなお便利です。

対象商品 : 68116134
2021-01-15
用途: 厨房作業時
サービス業

片手だけ必要だったので丁度良かったです。
女性だと少し大きいと思いますが、細かい作業をするわけでなければ問題ないと思います。
耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 68116134
2024-10-19
用途: 溶接で重ねて着用しようと思ったけど…
その他業種

分厚くて耐火性は良さそうだが他のクチコミにもある指の根元がキツく下に手袋をはめては無理だし素手でも血流が止まりそうな…
なので出番ほぼ無し状態です。
では上から重ねようと思ったものの分厚くてどうにもこうにも難しい。
キャンプででも使う機会があればな、と思ってます。

対象商品 : 68116134
2018-11-19
用途: 器械検査時
製造業

御世話になっております。
器械の検査時に高温になっておいる物を触る際に
非常に役立っております。
しかしながら、片手のみの販売になっておりますので
両手にて販売を希望します。

1が参考にしています
2021-04-05
用途: バーベキューなどの屋外調理
建設業・工事業

前の方も書かれていたように指部分が細くて入りにくい
太い女性の私も入りにくいんだから、
男性はもっとではないでしょうか
2年以上前の投稿でも改善されてないのなら
メーカーも改良する気はないのでしょう
残念です

1が参考にしています
対象商品 : 68116134
2018-12-27
用途: 鉄板加工時、その他
綜合銀河技研建設業・工事業

手袋の指が細く入りにくい、そして痛いなぜ大きくされないのでしょう、2つで販売されると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする