押しボタンスイッチ SPC103シリーズ
軽快な切換フィーリング。スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現。
スイッチ操作ボタンの豊富な品揃え。2種類の形状に各8色を用意しました。
取付方式。プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式。
コネクタ取付対応端子(SPC103F-C)。リード線配線作業の改善。日本圧着端子製造(株)製 EHコネクタに対応。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状角
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-25~+85
電気的寿命30000回(AC125V 3Aにて)、20000回(AC250V 3A または DC30V 3Aにて)
耐電圧(V)AC1000 1分間
定格AC125V 3A・AC250V 3A・DC30V 3A(抵抗負荷)
ストローク(mm)1.2
スイッチON-(ON)
作動力3.92±1.47N
内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。SPC103用カラーボタンより選んでください。