大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129016
5X6
1パック(28本)
-
-
-
-
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69063216
5X6
1箱(1500本)
6
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください