大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/スズコバルト)
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
材質
黄銅
表面処理
スズコバルト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129025
5X15
1パック(16本)
-
-
-
-
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69063234
5X15
1箱(500本)
15
十字穴
0.8
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください