曜日別特売

(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)

(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂
材質黄銅表面処理生地(または標準)頭部形状
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6912903410X601パック(1本)M10----
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
6912904312X351パック(1本)M12----
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6912905212X451パック(1本)M12----
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906325210X601箱(50本)M1060十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906327712X351箱(100本)M1235十字穴1.75-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906329512X451箱(100本)M1245十字穴1.75-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6906325210X606912903410X6010X60 (+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 69129034(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(1本)
859
税込945
注文コードが変更になりました
6906327712X356912904312X3512X35 (+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 69129043(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(1本)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6906329512X456912905212X4512X45 (+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 69129052(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(1本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする