大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
頭部形状
皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129418
3X10
1パック(118本)
M3
-
-
-
-
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69129454
5X15
1パック(41本)
M5
-
-
-
-
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69064013
3X10
1箱(2000本)
M3
10
十字穴
0.5
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
69064092
5X15
1箱(500本)
M5
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください