曜日別特売

(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)

(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691306782X31パック(54本)M4----
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913068710X161パック(3本)M10----
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913069610X201パック(3本)M10----
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913070510X251パック(3本)M10----
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913071410X301パック(2本)M10----
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913072310X351パック(2本)M10----
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913073210X401パック(2本)M10----
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913074810X451パック(2本)M10----
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913075710X501パック(2本)M10----
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
690666462X31箱(10000本)M23十字穴0.41
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906665510X161箱(100本)M1016十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906667310X201箱(100本)M1020十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906669810X251箱(100本)M1025十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906672510X301箱(100本)M1030十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906673410X351箱(50本)M1035十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906675210X401箱(50本)M1040十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906677710X451箱(50本)M1045十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
6906679510X501箱(50本)M1050十字穴1.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690666462X3691306782X32X3 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130678(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(54本)
539
税込593
注文コードが変更になりました
6906665510X166913068710X1610X16 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130687(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(3本)
589
税込648
注文コードが変更になりました
6906667310X206913069610X2010X20 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130696(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(3本)
599
税込659
注文コードが変更になりました
6906669810X256913070510X2510X25 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130705(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(3本)
669
税込736
注文コードが変更になりました
6906672510X306913071410X3010X30 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130714(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2本)
499
税込549
注文コードが変更になりました
6906673410X356913072310X3510X35 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130723(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2本)
549
税込604
注文コードが変更になりました
6906675210X406913073210X4010X40 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130732(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2本)
599
税込659
注文コードが変更になりました
6906677710X456913074810X4510X45 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130748(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2本)
589
税込648
注文コードが変更になりました
6906679510X506913075710X5010X50 (+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69130757(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2本)
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする