曜日別特売

(+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)

(+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) - 大阪魂
頭部形状トラス材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理塗装ホワイト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691320354X51パック(47本)M4----
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
691320446X201パック(19本)M6----
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
690692634X51箱(1000本)M45十字穴0.72
取扱い終了
返品不可
代替品有
690692886X201箱(200本)M6----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690692634X5691320354X54X5 (+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) 大阪魂 69132035(+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)大阪魂1パック(47本)
579
税込637
注文コードが変更になりました
690692886X20691320446X206X20 (+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) 大阪魂 69132044(+)トラス小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)大阪魂1パック(19本)
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする