大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132333
6X8
1パック(12本)
-
-
-
-
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069857
6X8
1箱(400本)
8
スリムヘッド
十字穴
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください