大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037054
3X24
1箱(1200本)
M3
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037072
3.5X25
1箱(1000本)
M3.5
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください