大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.6
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037063
3.5X25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください