大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037097
10X160
1箱(40本)
M10
160
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037106
10X170
1箱(40本)
M10
170
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037115
10X180
1箱(40本)
M10
180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037124
10X190
1箱(40本)
M10
190
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037133
10X200
1箱(40本)
M10
200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037142
12X110
1箱(30本)
M12
110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037158
12X120
1箱(30本)
M12
120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037167
12X130
1箱(30本)
M12
130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037176
12X140
1箱(30本)
M12
140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037185
12X150
1箱(30本)
M12
150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください