大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(Φmm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037368
4X5
1箱(1600本)
5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037377
4X6
1箱(1600本)
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037386
4X8
1箱(1500本)
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037395
4X10
1箱(1200本)
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037404
4X12
1箱(1200本)
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください