大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
18
頭部形状
皿
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
寸法C(mm)
約0.4
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(Φmm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038192
8X18
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください