大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/BS(真鍮)めっき)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038314
4X12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください