曜日別特売

(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地)

(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) - 大阪魂
ねじの呼びM2頭部形状材質アルミ(AL)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1寸法C(mm)約0.2寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4内容量1箱(3000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690385332X44
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
690385422X55
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690385582X66
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690385672X88
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690385762X1010
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
690385852X1212
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする