大阪魂
0番1種(+)皿小(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69039888
品番
1.4X4.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
頭部形状
皿
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.3
外径D(Φmm)
2
高さH(mm)
(最大)0.45
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51