大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地3カW)
材質
鉄(または標準)
十字穴番号
2
表面処理
塗装ホワイト・下地3カW
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041823
3.5X8
1箱(3000本)
M3.5
8
0.6
約0.25
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041832
5X12
1箱(1000本)
M5
12
0.8
約0.3
2.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください