(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ内容量1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全92種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690429772X2M22
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
690429862X3M23
299
329(税込)
当日出荷
690429952X4M24
299
329(税込)
当日出荷
690430042X5M25
468
515(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
690430132X6M26
468
515(税込)
当日出荷
690430222X8M28
299
329(税込)
当日出荷
690430382X10M210
468
515(税込)
当日出荷
690430472X12M212
478
526(税込)
当日出荷
690430562X14M214
299
329(税込)
当日出荷
690430652X15M215
399
439(税込)
当日出荷
690430742X16M216
299
329(税込)
当日出荷
690430832X20M220
599
659(税込)
当日出荷
690430922.3X4M2.34
609
670(税込)
当日出荷
690431082.3X5M2.35
609
670(税込)
当日出荷
690431172.3X6M2.36
609
670(税込)
当日出荷
690431262.3X8M2.38
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690431352.3X10M2.310
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690431442.3X12M2.312
609
670(税込)
当日出荷
690431532.5X4M2.54
609
670(税込)
当日出荷
690431622.5X5M2.55
609
670(税込)
当日出荷
690431782.5X6M2.56
609
670(税込)
当日出荷
690431872.5X8M2.58
609
670(税込)
当日出荷
690431962.5X10M2.510
609
670(税込)
当日出荷
690432052.5X12M2.512
609
670(税込)
当日出荷
690432142.6X4M2.64
609
670(税込)
当日出荷
690432232.6X5M2.65
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690432322.6X6M2.66
609
670(税込)
当日出荷
690432482.6X8M2.68
609
670(税込)
当日出荷
690432572.6X10M2.610
609
670(税込)
当日出荷
690432662.6X12M2.612
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690432753X3M33
309
340(税込)
当日出荷
690432843X4M34
309
340(税込)
当日出荷
690432933X5M35
478
526(税込)
当日出荷
690433023X6M36
309
340(税込)
当日出荷
690433183X8M38
468
515(税込)
当日出荷
690433273X10M310
309
340(税込)
当日出荷
690433363X12M312
309
340(税込)
当日出荷
690433453X14M314
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690433543X15M315
478
526(税込)
当日出荷
690433633X16M316
309
340(税込)
当日出荷
690433723X18M318
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
690433883X20M320
309
340(税込)
当日出荷
690433973X25M325
439
483(税込)
当日出荷
690434063X30M330
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
690434153X35M335
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
690434243X40M340
719
791(税込)
当日出荷
690434333X45M345
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
690434423X50M350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
690434584X4M44
389
428(税込)
当日出荷
690434674X5M45
478
526(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69043022
2023-10-25
用途: 人形関節の固定用

ホームセンターで市販の小ねじはナット類も同封され、かつ割高のためネジだけの販売はありがたい。

対象商品 : 69042995
2022-07-18
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

近所のホムセンになかったサイズを急遽入手できました。サイズも数もそろっていて便利です。

対象商品 : 69043476
2022-02-25
用途: ジグ製作
その他業種

短長のネジが短期に入手でき価格も安く重宝している。
配送も早かった。

対象商品 : 69043336
2021-08-19
用途: 電動工具の修理用
サービス業

可もなく不可も無し。
特に問題なく使用できます。
安価で気軽に注文できるので有難いです。
少しでも頭がナメたら、ためらいなく交換できます。
種類が豊富なのも有難いです。

対象商品 : 69043047
2019-06-11
用途: 普通です。
農・林・水産業

特に問題ありません。 強度的にも問題なし。 普通です。

対象商品 : 69042977
2018-03-10
用途: ミシン部品の取り付け

商品自体は全く問題有りませんが、大きなビニール袋に入って届きましたが、小さな部品なだけに、保管方法を考えなければならず、小袋に入れて出荷して頂けると扱い易くなると思います。

対象商品 : 69043625
2017-12-17
用途: 制御盤の組立
電修技研

必要なサイズを必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

対象商品 : 69043616
2017-12-03
用途: 制御盤の組立
電修技研

少ロットでほしいサイズの物が手にはいるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする