曜日別特売

(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状内容量1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全80種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690438962X3M23
オープン509
509
560(税込)
当日出荷
690439052X4M24
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
690439142X5M25
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
690439232X6M26
719
719
791(税込)
当日出荷
690439322X8M28
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
690439482X10M210
669
669
736(税込)
当日出荷
690439572X12M212
299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
690439662X14M214
299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
690439752X15M215
オープン509
509
560(税込)
翌々日出荷
690439842X16M216
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
690439932X18M218
299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440022X20M220
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
690440182.3X4M2.34
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440272.3X6M2.36
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440362.3X8M2.38
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440452.3X10M2.310
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440542.3X12M2.312
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
690440632.5X4M2.54
609
609
670(税込)
当日出荷
690440722.5X5M2.55
609
609
670(税込)
当日出荷
690440882.5X6M2.56
609
609
670(税込)
当日出荷
690440972.5X8M2.58
609
609
670(税込)
当日出荷
690441062.5X10M2.510
609
609
670(税込)
当日出荷
690441152.5X12M2.512
609
609
670(税込)
当日出荷
690441242.6X4M2.64
609
609
670(税込)
当日出荷
690441332.6X5M2.65
609
609
670(税込)
当日出荷
690441422.6X6M2.66
609
609
670(税込)
当日出荷
690441582.6X8M2.68
609
609
670(税込)
当日出荷
690441672.6X10M2.610
609
609
670(税込)
当日出荷
690441763X4M34
309
309
340(税込)
当日出荷
690441853X5M35
478
478
526(税込)
当日出荷
690441943X6M36
309
309
340(税込)
当日出荷
690442033X8M38
468
468
515(税込)
当日出荷
690442123X10M310
468
468
515(税込)
当日出荷
690442283X12M312
309
309
340(税込)
当日出荷
690442373X14M314
309
309
340(税込)
当日出荷
690442463X15M315
468
468
515(税込)
当日出荷
690442553X16M316
309
309
340(税込)
当日出荷
690442643X18M318
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690442733X20M320
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
690442824X5M45
409
409
450(税込)
当日出荷
690442984X6M46
369
369
406(税込)
当日出荷
690443074X8M48
478
478
526(税込)
当日出荷
690443164X10M410
468
468
515(税込)
当日出荷
690443254X12M412
329
329
362(税込)
当日出荷
690443344X14M414
359
359
395(税込)
当日出荷
690443434X15M415
439
439
483(税込)
当日出荷
690443524X16M416
409
409
450(税込)
当日出荷
690443684X18M418
499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り3点です
690443774X20M420
499
499
549(税込)
当日出荷
690443864X25M425
559
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 機械のメンテナンス

普通では売っていない太さの規格だったため、購入出来て助かりました。
サイズは希望していた通りでした、ありがとうございました。

対象商品 : 69044176
2021-10-18
用途: 機械部品に
製造業

呼び長さ4mmは首下の長さのことだと思って、3x4を購入したが、到着したのは頭部分を含んでの全長4mm、ネジ部は2mmだった。きっと皿ネジは普通のネジと違って呼び長さが違うのだろうけど、商品ページに書いておいてほしかった。

5が参考にしています
対象商品 : 69044194
2019-09-17
用途: 機器用のねじ
飲食業

近所では手に入らなかったので助かる。もちろん特に問題ない。

対象商品 : 69044255
2019-06-11
用途: なんの問題もありません
農・林・水産業

なんの問題もありません。普通です。強度も普通です。

対象商品 : 69044142
2019-03-17
用途: バイクのハンドルスイッチ
島田オートサービス 自動車・二輪車・自転車関連業

100個単位ではなく、もう少し少ない数で販売してほしいです。長さを間違えたので再度購入します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする