大阪魂 大阪魂の 機構部品 大阪魂の 足場周辺機器 大阪魂の アジャスターボルト 傾斜アジャストボルト(標準(鉄/ユニクロ) 傾斜アジャストボルト(標準(鉄/ユニクロ) 注文コード 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 内容量1箱(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12X100 12X150 16X150 20X150 ねじの呼び 選択解除 M12M16M20 長さ(mm) 選択解除 100150 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69061292 12X100 M12 100 取扱い終了 69061308 12X150 M12 150 取扱い終了 69061317 16X150 M16 150 取扱い終了 69061326 20X150 M20 150 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥1,318~ ¥1,198~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥395~ ¥359~ ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 税込¥2,198 ¥1,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 税込¥4,398 ¥3,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥3,298 ¥2,998 ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウ 税込¥494 ¥449 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 税込¥395 ¥359 バスケットへ 500kg レベリングブロック エスコ 税込¥6,818~ ¥6,198~ ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ クロ アジャスター H-30C 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-82P 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-38F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-42G 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-71F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アジャスターボルトの特長とベースの種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/ 参考になった 2022-06-17 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品