曜日別特売

ギアプーラー極薄爪

ギアプーラー極薄爪 - HASCO

極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。

用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90内容量1個
注意
※インパクトレンチの使用厳禁。センターボルトにはグリスを塗布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68147424SP-104
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする