HASCO
ユニバーサルハンガー
脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
用途
脱輪、転落時の車両救援ツール
仕様
最長時:最大2tまで
本体質量(kg)
約16
本体長さ(mm)
(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68147476
RB-710
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください