サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 - 東京理工舎
(1件のレビュー)

周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68150748VSCD-204
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68150757VSCD-306
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
68150766VSCD-5010
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150757
2021-05-05
用途: 電気炉ヒーターの制御
有限会社関西電気商会

安くて、納期も早くて、制御も上手くできて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする