バリタップコントローラー

バリタップコントローラー - 東京理工舎
(2件のレビュー)

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。

用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68150827VPM-10C2/2.2
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
68150836VPM-11A1.1/1.2
18,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150836
2022-07-06
用途: 発泡スチロールの切断時
建設業・工事業

商品は良好ですし、納品も早くて、とても助かります。

対象商品 : 68150836
2018-12-01
用途: 机の脚元に置いた電気ストーブの出力調整
農・林・水産業

机の脚元に電気ストーブを置いています。弱にしても熱過ぎるので、中古のスライダックで出力調整していましたが、壊れたのを機に買い替えました。
小さくて軽いので机の上に置いても邪魔になりません。入切スイッチがあるし、調節ダイヤルも軽く動くので使いやすいです。パイロットランプも付いていて、切り忘れもありません。
スライダックより出力調整範囲は狭いです( 入力電圧の 15~98% )が、電圧を下げたくて買ったので、全く問題ありません。
それにスライダックのように接続端子が露出していないので、ショートの心配も無く、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする